STN25C エスロン 保温チューブSTN(保温10mm厚背割り) セキスイ 86221694

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロン 保温チューブSTN(保温10mm厚背割り)

商品レビューを投稿する
取扱い終了特別運賃車上渡し
内容量1セット(30個)注文コード86221694品番STN25C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,200

一般水道用に最適の保温チューブ

材質発泡ポリエチレン厚さ(mm)10使用温度範囲(℃)-50~70内径(Φmm)32全長(m)2適合パイプ[塩ビ管]VP25トラスコ品番828-6825
注意
※豪雪地帯、4トン車が入れない狭小路など一部お届け出来ない地域がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,500/税込2,750
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)4,200/税込4,620
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管保温材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする