CJ251-3 クリスタルサイン 光 86221835

クリスタルサイン

(1件のレビュー)
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
表示内容社長室・PRESIDENT
内容量1個注文コード86221835品番CJ251-3
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,044
販売価格(税別)
949

耐候性に優れた透明ウレタン系樹脂タイプの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容社長室・PRESIDENT材質特殊透明ウレタン系樹脂仕様テープ付寸法(mm)50×200×2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86221914
2021-01-20
用途: 新築事務所の応接室に
農・林・水産業

新築事務所の応接室に貼りましたが、材質がやわらかかったからか、ひのってはがれてきました。両面テープを代えて張り直しましたがどうでしょうか・・・?

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする