723085 エルヴェールトイレットティシューシングル個包装ミシン目入り エリエール 86221861

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

723085 エルヴェールトイレットティシューシングル個包装ミシン目入り エリエール 86221861
723085 エルヴェールトイレットティシューシングル個包装ミシン目入り エリエール 86221861
723085 エルヴェールトイレットティシューシングル個包装ミシン目入り エリエール 86221861

エルヴェールトイレットティシューシングル個包装ミシン目入り

(5件のレビュー)
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量1箱(100ロール)
ロール長さ(m)65
内容量1箱(100ロール)注文コード86221861品番723085
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

古紙を使用したエコノミータイプです。

用途工場、事務所のトイレに。タイプシングル使用場所トイレロール長さ(m)65ロール幅(mm)114トラスコ品番828-5727材質再生紙100%質量(kg)18.3シリーズエルヴェール
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-06
用途: 会社のお手洗い用に購入
製造業

今まで使っていたものと比べて、紙質、使用感、価格、いずれも満足です。

対象商品 : 86221834
2024-08-17
用途: 業務用
サービス業

個包装で長さもあり、肌触りも良いが、芯とミシン目があるのが残念です。

対象商品 : 86221834
2023-07-10
用途: 事務所内トイレ
運輸・通信業

個包装になっているのも衛生的ですし、包み紙をトイレに流すことができるので大変助かっています。

対象商品 : 86221834
2022-02-18
用途: トイレ
株式会社流機エンジニアリング

1個づつの包装は清潔でトイレに補充用としておいておくのに便利

対象商品 : 86221834
2018-02-08
用途: おしり拭き
株式会社ヒラ商卸売・小売業

思ったよりも、柔らかくて使い心地は、良かったです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする