曜日別特売
CJ690-9 クリスタルサイン 光 86222185

クリスタルサイン

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個表示内容ご使用後はセンサーが感知して自動的に水が流れます吸殻・ガムなどは捨てないで下さい寸法(mm)90×60×2注文コード86222185品番CJ690-9
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥582
販売価格(税別)
529

耐候性に優れた透明ウレタン系樹脂タイプの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容ご使用後はセンサーが感知して自動的に水が流れます吸殻・ガムなどは捨てないで下さい材質特殊透明ウレタン系樹脂寸法(mm)90×60×2仕様テープ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86221598
2022-07-21
用途: 集合住宅共用部分

サインのサイズが小型なので、目に付く所であればどこでも貼れる。
素材がぐにゃぐにゃのビニールなので、対候性はないだろう。
太陽光線の当たる場所だと、すぐ変色するかもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする