曜日別特売
SM35-2 クリスタルメタル文字 光 86222282

クリスタルメタル文字

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
文字内容2(数字)
2(数字)
1(数字)
0(数字)
3(数字)
4(数字)
5(数字)
6(数字)
7(数字)
8(数字)
9(数字)
A(ローマ字)
B(ローマ字)
C(ローマ字)
D(ローマ字)
E(ローマ字)
F(ローマ字)
G(ローマ字)
H(ローマ字)
I(ローマ字)
J(ローマ字)
K(ローマ字)
L(ローマ字)
M(ローマ字)
N(ローマ字)
O(ローマ字)
P(ローマ字)
Q(ローマ字)
R(ローマ字)
S(ローマ字)
T(ローマ字)
U(ローマ字)
V(ローマ字)
W(ローマ字)
X(ローマ字)
Y(ローマ字)
Z(ローマ字)
(セミコロン)
(円マーク)
(アンパサンド)
(括弧)
(ハイフン・ナミ)
寸法(mm)(天地)35
シルバー
内容量1個注文コード86222282品番SM35-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥252
販売価格(税別)
229

シャープなメタリックタイプの切文字です
文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示
耐候性抜群で、曲面への使用もOKです
粘着タイプで簡単に取り付けできます

寸法(mm)(天地)35文字内容2(数字)シルバー仕様粘着テープ付材質特殊ウレタン樹脂・ポリエステルメタルフィルム奥行(mm)1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86222483
2019-06-25
用途: 表札のDIY
製造業

若干両面テープの粘着力が弱く、外での使用には不安があります。
うちは表札に使用するので、接着剤を併用しました。
商品としては満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする