曜日別特売
MBB-2 クリスタルメタル文字用ボード 光 86223278

クリスタルメタル文字用ボード

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
タイプ角型
内容量1個注文コード86223278品番MBB-2
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

クリスタルメタル文字が映える標示プレートです
標示用プレート
別売のクリスタルメタル文字にピッタリのスチール黒塗装ボードです

材質スチール幅(mm)250高さ(mm)216質量(g)450タイプ角型奥行(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする