※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カーボーイ
安心クッション はさみこみ ロール巻 30m ライトグレー
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
内容量
1箱
注文コード
86223365
品番
AC-89
参考基準価格(税別)
¥9,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
形状
はさみこみ型
材質
NBR(発泡ゴム)
トラスコ品番
854-7906
質量(kg)
約1..65(外箱込み)
色
ライトグレー
取付方式
貼付タイプ(両面テープ別売)
長さ(m)
30
奥行(mm)
11
寸法(幅W×高さH)(mm)
9×14
内幅(mm)
2