PCMNHU1230 サニタリ・プレートマグネット カネテック 86225422

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サニタリ・プレートマグネット

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
タイプ吊下型タイプ
トラスコ品番808-5746
内容量1個注文コード86225422品番PCMNHU1230
参考基準価格(税別)¥468,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

サニタリー仕様の高品位仕上げです。
完全密閉式のため、液中への設置も可能です。
特性値 1.2Tの希土類磁石を内装し、高磁力です。

材質(磁石)
Nd系 希土類
特性値:1.2T(12,000G)
タイプ吊下型タイプ寸法(mm)351×311材質SUS304表面仕上げ#400 バフ仕上使用環境温度上限(℃)80質量(kg)9.9トラスコ品番808-5746
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする