PCMNT1205 サニタリ・プレートマグネット カネテック 86225431

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サニタリ・プレートマグネット

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
タイプテンプレート付 タイプ
トラスコ品番808-5747
内容量1個注文コード86225431品番PCMNT1205
参考基準価格(税別)¥156,500販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
149,800

サニタリー仕様の高品位仕上げです。
完全密閉式のため、液中への設置も可能です。
特性値 1.2Tの希土類磁石を内装し、高磁力です。

材質(磁石)
Nd系 希土類
特性値:1.2T(12,000G)
タイプテンプレート付 タイプ寸法(mm)85×55材質SUS304表面仕上げ#400 バフ仕上使用環境温度上限(℃)80質量(kg)2.0トラスコ品番808-5747
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする