曜日別特売
KGE-31A グロメット 光 86225502

KGE-31A グロメット 光 86225502
KGE-31A グロメット 光 86225502
KGE-31A グロメット 光 86225502

グロメット

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4個)
内径(Φmm)23
外径(Φmm)39
内容量1セット(4個)注文コード86225502品番KGE-31A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

配線などを通す際の傷つけ防止などにご使用ください

材質天然ゴム種類グロメット高さ(mm)12.5内径(Φmm)23外径(Φmm)39溝径(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86225256
2023-09-12
用途: 防振用ゴムとして使用
その他業種

グロメット本来の目的にも使用できるし、機器類の防振用ゴムとしても使用できるし、スペーサーとしても使用でき、多方面で活躍しています。又、安価でもあり助かっています。

対象商品 : 86225256
2023-07-27
用途: 自作アンプの工作に使用
その他業種

リピートして購入。
製品的も問題なく、安心して使える商品です。

1が参考にしています
対象商品 : 86225283
2019-02-17
用途: 両面スキャナのガイドローラーとして

両面スキャナ(ScanSnap)の、紙を送るガイドローラーが経年劣化により溶け、正常に動作しなくなっておりました。純正のガイドローラーとは形状は異なるものの、外径内径が合っているので、複数使えば問題ありません。実際に交換してみた所、正常に動作しました。

対象商品 : 86225283
2018-12-23
用途: スキャナーのゴムが劣化したため
サービス業

長年使用していたスキャナーのゴムが劣化して代用として使用しました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする