曜日別特売
KPMT1560 プレートマグネットテンプレート 磁極板付 カネテック 86225885

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プレートマグネットテンプレート 磁極板付

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
内容量1個注文コード86225885品番KPMT1560
参考基準価格(税別)¥458,000販売価格(税込)¥483,780
販売価格(税別)
439,800

強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。
取付が容易で、さらに電源不要のため、場所を選びません。

吸引能力
5cmクギ:80~100
M10ナット:40~ 60
M10×25ボルト:60~ 80
用途シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から鉄紛などの磁性物を吸着し、分離することに利用されます。質量(kg)24外形寸法(mm)幅150×長さ600×高さ43.5表面磁束密度(mT)Max.250mT(2500G)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする