※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
プレートマグネットテンプレート 磁極板付
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
車上渡し
41日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
86225973
品番
KPMT3060
参考基準価格(税別)
¥908,000
販売価格(税込)
¥934,780
販売価格(税別)
¥
849,800
バスケットに入れる
この商品は
トラスコ品番
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
強力な吸引力です。しかもコンパクトタイプで堅牢です。
取付が容易で、さらに電源不要のため、場所を選びません。
吸引能力
5cmクギ:120~160
M10ナット:70~100
M10×25ボルト:100~120
用途
シュートやホッパーに取り付けて用い、化学工業、薬品工業、その他の各種粉体工業関連の原料の中から鉄紛などの磁性物を吸着し、分離することに利用されます。
質量(kg)
63
外形寸法(mm)
幅300×長さ600×高さ56.5
表面磁束密度(mT)
Max.250mT(2500G)
アズワン品番
64-5016-70