曜日別特売
LEPQ504 永電磁リフマ カネテック 86226892

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

永電磁リフマ

商品レビューを投稿する
61日以内出荷返品不可61日以内出荷とは
吊上能力(kg)400
寸法(mm)奥行160×長さ160×高さ67
内容量1台注文コード86226892品番LEPQ504
参考基準価格(税別)¥270,000販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800

永久磁石ですから吊上中の停電時でも吸着力は維持され、安全です。
吸着、釈放は電気的な制御によりますから、遠隔での押釦操作が可能です。
吊上物の釈放操作時に、永久磁石を消磁する方式です。従って平常時に鉄製品に吸引されることがなく、安全です。

用途
内装する永磁磁石の着磁、消磁を電気的に制御する、永電磁式の吊下運搬用器具です。
吸着面が平坦で全面吸着可能な鋼板、鉄製品などの運搬に適します。
吊上能力(kg)400寸法(mm)奥行160×長さ160×高さ67適合適合制御器:LEPH-MW210A質量(kg)13電気容量(kVA)2.96ボルト穴径(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リフマ(リフティングマグネット)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする