KGMH2020 強力角格子形マグネット カネテック 86227163

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

強力角格子形マグネット

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
処理量4.5m3/h
マグネットマグネット棒装置数:4本
内容量1個注文コード86227163品番KGMH2020
参考基準価格(税別)¥168,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800
用途
粉体、粒体からの除鉄に強力な磁力で対応します。
除鉄回収能力がさらに高まる二段式もあります。
タイプ1段式マグネットマグネット棒装置数:4本寸法(縦×横)(mm)200×200処理量4.5m3/h質量(kg)3トラスコ品番808-5623
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする