※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
強力角格子形マグネット
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
41日以内出荷とは
処理量
6m3/h
4.5m3/h
6m3/h
マグネット
マグネット棒装置数:7本
マグネット棒装置数:4本
マグネット棒装置数:7本
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86227197
品番
KGMH2025W
参考基準価格(税別)
¥350,000
販売価格(税込)
¥362,780
販売価格(税別)
¥
329,800
バスケットに入れる
用途
粉体、粒体からの除鉄に強力な磁力で対応します。
除鉄回収能力がさらに高まる二段式もあります。
タイプ
2段式
マグネット
マグネット棒装置数:7本
寸法(縦×横)(mm)
200×250
処理量
6m3/h
質量(kg)
6
トラスコ品番
808-5626