※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
カネテック
超高磁力角格子形マグネット
商品レビューを投稿する
41日以内出荷
返品不可
車上渡し
41日以内出荷とは
処理量
18m3/h
6m3/h
8m3/h
10m3/h
12m3/h
14m3/h
18m3/h
24m3/h
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86227364
品番
PCMGA3040
参考基準価格(税別)
¥1,268,000
販売価格(税込)
¥1,317,800
販売価格(税別)
¥
1,198,000
バスケットに入れる
材質(磁石)
Nd系希土類
特性値:1.35T(13,500G)
表面最大磁束密度mT(G)
1T(10000G)
マグネット
Φ25×6本
本体寸法(mm)
295×393×65H
処理量
18m3/h
使用環境温度(℃)
80
質量(kg)
8.2
材質
SUS304
表面仕上げ
#400 バフ仕上
トラスコ品番
808-5780