RMCW40B 丸形永磁マイクロピッチチャック カネテック 86228222

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

丸形永磁マイクロピッチチャック

商品レビューを投稿する
81日以内出荷返品不可車上渡し81日以内出荷とは
呼び寸法400
内容量1台注文コード86228222品番RMCW40B
参考基準価格(税別)¥1,200,000販売価格(税込)¥1,099,780
販売価格(税別)
999,800

厚さ43~60mmの薄形です。
磁極間隔は細かいマイクロピッチタイプです。
従って、小物や薄物のほか、大物や厚物にも適します。
ハンドルは六角棒レンチで、操作も軽く、半回転で磁力のON/OFF切換えが可能です。
ワークの仮固定時に切換ハンドルの操作角度により弱い磁力に設定できるため、ワークの位置決め仮固定に便利です。

呼び寸法400高さ(mm)45質量(kg)45
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

永磁チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする