曜日別特売
PCMB2U40A 高磁力マグネット棒 カネテック 86229464

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

高磁力マグネット棒

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可16日以内出荷とは
内容量1個長さ(mm)393材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.38T(13.800G)材質/仕上SUS316/#400 バフ仕上注文コード86229464品番PCMB2U40A
参考基準価格(税別)¥169,000販売価格(税込)¥175,780
販売価格(税別)
159,800

サニタリー仕様の高品位仕上げです。
長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000
G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。
特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度
1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。

用途
粉体の搬送ダクト、あるいは液体の流路や槽に、除鉄関門を設置しようとする場合に応用できます。
組込みが自在で、応用範囲の広いマグネット単体の捧です。
材質(磁石)
Nd系 希土類
特性値:1.38T(13.800G)
長さ(mm)393直径(Φmm)25.1トラスコ品番808-5686材質/仕上SUS316/#400 バフ仕上質量(kg)1.4タイプ超高磁力 タップ穴付使用環境温度上限(℃)80表面最大磁束密度(T[G])1.2T(12000G)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする