※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個長さ(mm)592材質(磁石)Nd系 希土類特性値:1.35T(13.500G)材質/仕上SUS304/#400 バフ仕上注文コード86229613品番PCMBA60
参考基準価格(税別)¥200,000販売価格(税込)¥219,780販売価格(税別)
この商品は長さ・材質・材質/仕上など76種類から選べます他の種類を見る サニタリー仕様の高品位仕上げです。
長さ別の組合せに対応し、各種長さが用意されています。
特性値が1.2T(12,000G)または1.35T(13,500G)以上の強力な希土類磁石を内装し、表面最大磁束密度で0.8T(8,000
G)または1T(10,000G)以上の高磁力形です。
高磁力が半永久的に保持される永久磁石ですから、極めて省力的です。
液中設置も可能な防水構造です。
特に磁性の弱い金属粉の除去率を上げたい場合、表面磁束密度
1.2T(12,000G)のPCMB-Uタイプもあります。