曜日別特売
KHR-50 固定ゴムキャスター 光 86229763

固定ゴムキャスター

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
取付高(mm)65
許容荷重(daN)(1個)30・(4個)110
車輪幅(mm)21
取付座(mm)58×40
内容量1個注文コード86229763品番KHR-50
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は339円となります。
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥351
販売価格(税別)
319

表面硬が低く弾性を持っているためクッション性を要求される場合に最適なゴム車のキャスターです
家具、什器等に取り付けるキャスター
平付けプレートタイプ、固定式のキャスターです

許容荷重(daN)(1個)30・(4個)110取付座(mm)58×40取付ピッチ(mm)45×25取付高(mm)65材質車輪ゴム寸法(mm)50車輪幅(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする