KPM-H1005 小型マグネットプレート カネテック 86230146

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

小型マグネットプレート

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
吸着力(N[kgf])150[15]
内容量1個注文コード86230146品番KPM-H1005
参考基準価格(税別)¥39,300販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
37,980
タイプ強力形吸着力(N[kgf])150[15]表面最大磁束密度mT(G)200[2000]トラスコ品番808-6023質量(g)約350寸法(横×縦×厚さ)(mm)130×52×15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁選機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする