光
小判札
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1セット(5個)
1セット(5枚)
1セット(5個)
色
サンレッド
シルバー
サンレッド
ヤンググリーン
エメラルドグリーン
クリーンホワイト
フレッシュオレンジ
レモンイエロー
スカイブルー
寸法(mm)
55×40
45×30
55×35
55×40
材質
アクリル
アクリルパール板
アクリル
全13種類を一覧で見る
内容量
1セット(5個)
注文コード
86230287
品番
PKF36-1
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥439
販売価格(税別)
¥
399
バスケットに入れる
キーホルダや番号札に最適です。パック入りです
取付け方法
吊り下げ
材質
アクリル
寸法(mm)
55×40
色
サンレッド
厚さ(mm)
約2