曜日別特売
KPF60-6 小判札 光 86230777

小判札

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
寸法(mm)40×60
内容量1セット(5枚)注文コード86230777品番KPF60-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

番号札・キーホルダー
この小判札には彫刻できません

取付け方法吊り下げ材質スチロール厚さ(mm)3寸法(mm)40×60
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小判札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする