光
小判札
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
色
ブルー
赤
若草
スカイブルー
黄
白
緑
ブルー
寸法(mm)
40×60
30×45
40×60
全14種類を一覧で見る
内容量
1セット(5枚)
注文コード
86230795
品番
KPF60-7
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
番号札・キーホルダー
この小判札には彫刻できません
取付け方法
吊り下げ
材質
スチロール
厚さ(mm)
3
寸法(mm)
40×60
色
ブルー