KEV830 V形電磁ホルダ カネテック 86231214

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

V形電磁ホルダ

商品レビューを投稿する
41日以内出荷返品不可41日以内出荷とは
電圧(V)DC90
寸法(mm)幅75×高さ100×長さ300
内容量1個注文コード86231214品番KEV830
参考基準価格(税別)¥348,000販売価格(税込)¥351,780
販売価格(税別)
319,800
適合電装品
RH-M102C
RH-M105B
RH-M205B
RH-M210B
KR-N101A
KR-N103A
用途吸着面がV形のため、薄板、丸棒、異形部品(ドーナツ状ワーク等)、パイプ等のの自動取出し・搬送・供給に適します。寸法(mm)幅75×高さ100×長さ300電圧(V)DC90電流(A)0.75仕様適合丸鋼:Φ40mm~Φ80mmトラスコ品番808-5614質量(kg)13使用率(%)100%ED
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マグネットホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする