曜日別特売
FG0-2302 光 フリーサイズイスゴム茶長角 光 86231775

FG0-2302 光 フリーサイズイスゴム茶長角 光 86231775
FG0-2302 光 フリーサイズイスゴム茶長角 光 86231775
FG0-2302 光 フリーサイズイスゴム茶長角 光 86231775

光 フリーサイズイスゴム茶長角

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4個)形状丸型ベージュ注文コード86231775品番FG0-2302
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)アウトレット
¥539169

ゴム脚キャップ
騒音・床の傷防止
色移りのしにくい素材を使用しています

ベージュ形状丸型適合寸法(mm)20~30
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86232168
2020-01-15
用途: ソファの脚につけます
医療・福祉・介護関連業

角錐型で底面50×50㎜のソファの脚にぴったりはまりました。
ソファを壁によせずに置いていたため、
座るたび、犬がソファに乗るたびに位置がずれてわずらわしかったのが、
これをはめてからまったくずれなくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 86231775
2019-08-16
用途: 椅子の足が隙間に落ちないようにする

樹脂タイルの間に排水用の隙間がある環境で使うバルコニー用の折りたたみ椅子の足が、その隙間に落ちないようにするためにはめています。下の防水層を傷つける可能性があるため必須です。
接地面がより幅が広く、ゴムキャップ自体が抜けにくいものがあると嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィスインテリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする