TMSMF300 テスラメータ用基準磁界 カネテック 86232282

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

テスラメータ用基準磁界

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1個仕様磁束密度:300.0mT注文コード86232282品番TMSMF300
参考基準価格(税別)¥130,700販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

永久磁石を用いた閉回路構造で、磁力漏れが少ない。
小型軽量。

用途テスラメータの校正・日常チェックなどに!呼び寸法Φ43高さ(mm)30質量(kg)0.1仕様磁束密度:300.0mTトラスコ品番808-5934
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

脱磁器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/081/
1が参考にしています
2023-03-17

マグネット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする