曜日別特売
KGR-211 ゴムクッション 光 86232344

KGR-211 ゴムクッション 光 86232344
KGR-211 ゴムクッション 光 86232344

ゴムクッション

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(4枚)寸法(mm)10×20×3注文コード86232344品番KGR-211
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

防振・防音に効果があります
接着テープ付で簡単に貼り付けることができます

寸法(mm)10×20×3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-09
用途: PS ONEのゴム足
株式会社アウリンサービス業

加水分解したPS ONEのゴム足にぴったりです。
純正より1mm程度高さがありますので純正液晶モニタと使う場合は注意が必要かもしれません

2025-03-16
用途: 事務所のドア
その他業種

音がするので取付けて見ました。
静かになりました。
ありがとうございました。

2025-03-31
用途: 事務所のドア
その他業種

音が静かになりました。
早朝の仕事が多いので
助かります。役に立ってます。

対象商品 : 86232265
2021-01-04
用途: ワウペダルの穴埋め
その他業種

ワウペダルのアダプタージャックの穴を埋めるのにちょうど良いです。

1が参考にしています
2025-01-15
用途: 自宅ドア閉じ緩衝緩和

自宅ドア閉じのゴムクッションが劣化したので、並べて取付て緩和できました
貼り付けた後にドア錠の調整が必要です
ドアにより隙間が違うので、厚みの確認が必要です
粘着テープの粘着力が強そうなので、木製では付け直しは無理そうです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
816:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする