4131 ハンドタオルディスペンサー スリム400 小判用 日本製紙クレシア 86232693

4131 ハンドタオルディスペンサー スリム400 小判用 日本製紙クレシア 86232693
4131 ハンドタオルディスペンサー スリム400 小判用 日本製紙クレシア 86232693

ハンドタオルディスペンサー スリム400 小判用

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード86232693品番4131
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
5,598

●側面が半透明なので、ペーパー残量がひと目でチェックできます。
●1枚、1枚スムーズに引き出せる独自機構を採用しています。

適合サイズ(mm)170×220寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)244×114×298収納枚数(枚)400質量(kg)1.01材質ABS樹脂、ポリスチレン(PS)トラスコ品番431-6207前面:ホワイト、背面:ブラック適合サイズ小判用取付け方法ねじ、両面テープ繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ティッシュ・トイレットペーパー・ペーパータオル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする