曜日別特売
KGR-31020 ゴムシート(ロール巻) 光 86232746

ゴムシート(ロール巻)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
厚さ(mm)3
幅(mm)1020
内容量1巻注文コード86232746品番KGR-31020
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
29,980

パッキン材・防振・すべり止め等
ロール巻きになった長尺タイプですので、さまざまな用途にご使用いただけます

厚さ(mm)3幅(mm)1020長さ(m)10(巻)アズワン品番64-8942-80
注意
※海外製品のため、ゴムの臭いがします。
商品豆知識
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86232615
2021-08-23
用途: 車椅子の乗り入れ時
教育・研究機関

少し寸法が足り無いかなと思いながら50cm幅の物を注文したが、測ってみると少し幅広く、結果としては良かったと思う。
ただし、用途によっては10mもの長さを縦に切るのは大変かも。幅○cm以上○cm未満などと表記される方が良いのでは?

1が参考にしています
MonotaROからの回答

申し訳ありません。メーカーの仕様に即した表記をさせていただいております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
532:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

天然ゴム」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする