光
OPEN-CLOSED UA3021
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
表示内容
Open/Closed(両面)
Open-Closed シャインオレンジ
Open/Closed(両面)
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86233988
品番
UA3021-1
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
お店の営業標示に適しています。
用途
お店の営業標示に。
仕様
鎖付
材質
アクリル/文字:特殊透明ウレタン系樹脂
寸法(mm)
240×100×2
表示内容
Open/Closed(両面)