光
サインプレート UA3010
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
内容量
1個
表示内容
黒無地
注文コード
86234006
品番
UA3010-N
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
この商品は
表示内容
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
お店の営業標示に適しています。
用途
お店の営業標示に。
仕様
鎖付
材質
アクリル
寸法(mm)
240×100×2
表示内容
黒無地