曜日別特売
PK310-12 サインプレート 反射シート 光 86234663

サインプレート 反射シート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1枚表示内容禁煙注文コード86234663品番PK310-12
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

夜間や暗い所でも、少しでも光があれば光を反射して、はっきり認識できます
テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容禁煙材質反射シート・ABS樹脂仕様テープ付寸法(mm)300×100×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする