※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
SNコンテナー B 362
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
名入れ
なし
注文コード
86235694
品番
20315000BL503BL502
参考基準価格(税別)
¥6,560
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
この商品は
名入れ・内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
容量(L)
31
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
670×335×195
色
ブルー/ライトブルー
名入れ
なし
材質
PP
有効内寸(mm)
605×270×172
外寸(mm)
670×335×195
内寸(mm)
620×285×182
底形状
TP格子リブ
ネスティング高さ(mm)
99
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
もっと見る