光
シナベニア製 抜き文字
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
文字内容
(ピリオド・コンマ)
(ピリオド・コンマ)
(ピリオド・コンマ)
1(数字)
2(数字)
3(数字)
4(数字)
5(数字)
6(数字)
7(数字)
8(数字)
9(数字)
0(数字)
(円マーク)
(括弧)
(アンパサンド)
(ハイフン・ナミ)
A(ローマ字)
B(数字)
C(数字)
D(数字)
E(数字)
F(数字)
G(数字)
H(数字)
I(数字)
J(数字)
K(数字)
L(数字)
M(数字)
N(数字)
O(数字)
P(数字)
Q(数字)
R(数字)
S(数字)
T(数字)
U(数字)
V(数字)
W(数字)
X(数字)
Y(数字)
Z(数字)
無地
(エクスクラメーションマーク・クエスチョンマーク)
(丸・濁点)
あ(ひらがな)
い(ひらがな)
う(ひらがな)
え(ひらがな)
お(ひらがな)
か(ひらがな)
き(ひらがな)
く(ひらがな)
け(ひらがな)
こ(ひらがな)
さ(ひらがな)
し(ひらがな)
す(ひらがな)
せ(ひらがな)
そ(ひらがな)
た(ひらがな)
ち(ひらがな)
つ(ひらがな)
て(ひらがな)
と(ひらがな)
な(ひらがな)
に(ひらがな)
ぬ(ひらがな)
ね(ひらがな)
の(ひらがな)
は(ひらがな)
ひ(ひらがな)
ふ(ひらがな)
へ(ひらがな)
ほ(ひらがな)
ま(ひらがな)
み(ひらがな)
む(ひらがな)
め(ひらがな)
も(ひらがな)
や(ひらがな)
ゆ(ひらがな)
よ(ひらがな)
ら(ひらがな)
り(ひらがな)
る(ひらがな)
れ(ひらがな)
ろ(ひらがな)
わ(ひらがな)
を(ひらがな)
ん(ひらがな)
全90種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86235966
品番
SB45-15
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥98
販売価格(税別)
¥
89
バスケットに入れる
抜き文字と切り文字の2種に使えます
文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示
裏面はテープ付きで、簡単に取り付けできます
寸法(mm)
外寸約45 文字約30
仕様
テープ付
材質
シナベニア
幅(mm)
45
高さ(mm)
45
文字内容
(ピリオド・コンマ)
質量(g)
3.7
奥行(mm)
3