曜日別特売
20315000BL503BL502 SNコンテナー B 362 サンコー(三甲) 86237462

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SNコンテナー B 362

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可地域運賃車上渡し
内容量1個名入れなし注文コード86237462品番20315000BL503BL502
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥6,560
容量(L)31外寸(幅×奥行×高さ)(mm)670×335×195ブルー/ライトブルー名入れなし材質PP有効内寸(mm)605×270×172外寸(mm)670×335×195内寸(mm)620×285×182底形状TP格子リブネスティング高さ(mm)99
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
8623746220315000BL503BL5028623569420315000BL503BL50220315000BL503BL502 SNコンテナー B 362 サンコー(三甲) 86235694SNコンテナー B 362サンコー(三甲)1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする