曜日別特売
YZ22 真鍮サイコロ(ホビー用) 光 86242117

YZ22 真鍮サイコロ(ホビー用) 光 86242117
YZ22 真鍮サイコロ(ホビー用) 光 86242117

真鍮サイコロ(ホビー用)

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード86242117品番YZ22
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥340
販売価格(税別)
309

ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
サイコロ形状の真鍮素材です

材質真鍮寸法(mm)20×20×20
注意
※切断面、切り口等でケガをする恐れがありますので、取扱いにはご注意願います。けがをしないように作業の前に必ず手袋をはめてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-10
用途: 焼き印

ちょうどよい大きさで、エッチング液で焼き印のロゴを形成し、反対側に穴をあけてタッピングでねじ切りして柄を付けて焼き印として使用します。

2023-02-11
用途: 焼印
その他業種

サイズが小さくて良かった。真鍮棒も一緒に買って焼印の材料としました。ホームセンター等でも真鍮材料はないのでこちらで購入しました。

対象商品 : 86242117
2023-05-20
用途: 軸受に使用
製造業

材料が明確に書かれていませんでしたが、軸受用のメタルとして使用するために購入しました SS材の軸受メタルに使用しましたが1500rpmくらいの使用では給油をして組み立てた状態では発熱や焼きつきなどはなかったです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3111:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする