曜日別特売
LG616-15 プレート テープ付 光 86242205

プレート テープ付

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
表示内容喫煙席
内容量1枚注文コード86242205品番LG616-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥989
販売価格(税別)
899

高級感のある真鍮金色メッキ仕上げ、腐食エッチングの標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

表示内容喫煙席材質真鍮仕様テープ付寸法(mm)60×60×1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする