BP395-8 真鍮パイプ 光 86243788

真鍮パイプ

(20件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)8
長さ(mm)395
内容量1本注文コード86243788品番BP395-8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥384
販売価格(税別)
349

ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮パイプです

外径(Φmm)8長さ(mm)395厚さ(mm)0.5材質真鍮内径(Φmm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-23
用途: 自作アルコールランタンの芯出しガイドに使用
自動車・二輪車・自転車関連業

HCに希望のサイズが無かった為迷わず注文しました。趣味のお遊びDIYには十分です。

2025-12-07
用途: ボリウムやスイッチ軸の延長に
その他業種

小型のパイプカッターで切りやすい真鍮製なので作業性が良好なうえ、内径の精度も十分満足できています。

対象商品 : 86243806
2025-04-08
用途: 自分の工作
建設業・工事業

写真通りで使いやすかったです.又購入させていただきます。

対象商品 : 86243745
2024-05-19
用途: ガソリンコックのパイプ交換

バイクのガソリンコックの真鍮パイプが腐っていたのでこれと交換しました。

対象商品 : 86243788
2023-06-27
用途: テントのポール補修
株式会社自研センター教育・研究機関

コスパが良く、加工性の良い真鍮があって良かった。折れたポールの補修に使いました。

対象商品 : 86243806
2022-08-23
用途: 工作

この規格のものが見つからずに探していました。品揃えが豊富で助かっています。

対象商品 : 86243745
2022-07-19
用途: 自作オイルレベルゲージに使用
製造業

欲しいサイズが手頃な価格だったので購入しました。
切り口も処理されてよい感じです。

対象商品 : 86243718
2022-03-05
用途: 自作エアーバリコンのローターやステーター側やボデイの組み立てのフォロー用として使用予定

寸切りネジとの相性もよく中通しのパイプとして利用する計画でいます。高周波の高圧が掛かっても円柱のパイプですと寸切りのネジの山の尖がりが表向き消えて無くなりますのでスパークが飛びにくいと言う利点も有ります。
任意長に切ってスペーサとしての使用も出来ますのでボデイのフレーム組みにも役に立ちます。
電気的特性と機械的強度補強も兼ねてさらに未来的に各種応用が高周波を扱う整合制御やリモートコントロールに役に立ってくれそうで面白い素材だなと気に入っております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
154:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする