曜日別特売
BM395-6 真鍮丸棒 光 86243973

真鍮丸棒

(17件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
長さ(mm)395
外径(Φmm)6
内容量1本注文コード86243973品番BM395-6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥362
販売価格(税別)
329

ホビーや工作などに適した金属素材です
各種補修・ホビー・DIY用素材
加工性に優れた真鍮丸棒です

外径(Φmm)6長さ(mm)395材質真鍮
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86243973
2025-12-27
用途: ハンダゴテのコテ先用
その他業種

ハンダゴテでプラスチックの溶接をしようと思い購入。いろんな金属のサイズがあって助かります。

2025-04-16
用途: バイクのアクセルワイヤー(タイコ部分)制作
平杉整骨院医療・福祉・介護関連業

アクセルワイヤーを自作するなら真鍮は銅より安く加工しやすいです。

対象商品 : 86243955
2023-11-09
用途: 機械加工
飲食業

ちょっとしたものを作る際に、材料が手軽に手に入るのが良い。
普通の真鍮丸棒です。

1が参考にしています
対象商品 : 86243955
2023-01-21
用途: WEBERキャブ
製造業

穴開けして、バキュームポートのパイプ用にピッタリな太さです。

2が参考にしています
対象商品 : 86243973
2023-02-16
用途: 鉄道模型(5インチ)の作成
製造業

安定の供給と、安定の加工性。梱包も丁寧で価格も魅力的です。

対象商品 : 86243973
2022-09-14
用途: ランタンの部品を制作するために購入
その他業種

使うのは3センチ程なので、頃合い良いサイズと価格の安さに惹かれました。パーツ制作に最適な商品。サイズも豊富。また利用します。

対象商品 : 86243973
2022-05-04
用途: ハンドル用バランス錘
教育・研究機関

アルミ回転ハンドルの反対側に取り付ける錘としてこの丸棒を使った。外径の精度が良かったので接着剤なしで取り付いた。

対象商品 : 86243955
2022-04-24
用途: 機械加工品
オーテック製造業

ホームセンター、工具屋に無かった物がモノタロウにはあるので、助かります。
また、納品も早くて非常によかったです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4516:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4516:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

真鍮」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする