曜日別特売
LB38-G 真鍮文字 光 86244768

真鍮文字

(11件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個
文字内容G(ローマ字)
G(ローマ字)
1(数字)
2(数字)
3(数字)
4(数字)
5(数字)
6(数字)
7(数字)
8(数字)
9(数字)
0(数字)
A(ローマ字)
B(ローマ字)
C(ローマ字)
D(ローマ字)
E(ローマ字)
F(ローマ字)
H(ローマ字)
I(ローマ字)
J(ローマ字)
K(ローマ字)
L(ローマ字)
M(ローマ字)
N(ローマ字)
O(ローマ字)
P(ローマ字)
Q(ローマ字)
R(ローマ字)
S(ローマ字)
T(ローマ字)
U(ローマ字)
V(ローマ字)
W(ローマ字)
X(ローマ字)
Y(ローマ字)
Z(ローマ字)
アンド
エン
ハイフン
ピリオド
(コンマ)
内容量1個注文コード86244768品番LB38-G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

真鍮鋳物、磨き仕上げの切文字です
文字用ボード・掛札及びドア・壁面等への文字標示
鋳物が醸し出す温かみは、ガーデニングのオーナメントなどにもピッタリです
テープ付きで簡単に取り付けできます

文字内容G(ローマ字)寸法(mm)38仕様テープ付材質真鍮質量(g)約8~20数字により違いあり奥行(mm)2.5アズワン品番65-0323-61
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:11
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-08
用途: 玄関ドアにつける
有限会社東日本建設

金色で 真鍮で 丈夫でかっこいい 少し大きくてもと思ったが安い

対象商品 : 86244174
2025-11-15
用途: 自宅郵便ポストに番地表示
柴田電気建設業・工事業

取付文字にあらかじめ粘着テープが貼り付けて有るので取付が簡単でした。

対象商品 : 86244174
2021-03-11
用途: ドアの部屋番号
不動産業

サンプルで購入して、すごくよい感じになったので、他のドアにも取り付けます!

対象商品 : 86244646
2020-05-28
用途: サシェの飾りとして
calida製造業

上品なゴールドで、とても使いやすかった。
お値段がもう少しだけ安いと助かります、、。

5が参考にしています
対象商品 : 86244174
2020-05-02
用途: 扉のリメイク
サービス業

子供部屋の扉に付けました。ホテルの部屋の扉みたいと喜んでいます。

対象商品 : 86244892
2020-04-13
用途: 新居の外構
その他業種

大きさもちょうどよく、値段も他と比べて手頃だったため購入しました!新居の外構で文字をコンクリート付けしたかったので、注文個数も多く助かりました!

対象商品 : 86244235
2020-01-22
用途: インテリア
製造業

イメージ通りです。
部屋の扉に貼り付けたのですが、海外のホテルのようで大満足です!

1が参考にしています
対象商品 : 86244497
2020-03-30
用途: 表札に使用
自動車・二輪車・自転車関連業

高級感があり、大きさも大きさも丁度良かった。 取り付けもシールが着いているので簡単。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする