光
鉄アングル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
1セット(5個)
1個
寸法(縦×横)(mm)
50×50
20×20
25×25
30×30
40×40
50×50
厚さ(mm)
4
3
4
長さ(mm)
1820
910
1820
全9種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86245556
品番
TA182-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 ユニクロ仕上げのスチールアングルです
寸法(縦×横)(mm)
50×50
長さ(mm)
1820
厚さ(mm)
4
材質
鉄
表面処理
ユニクロメッキ
注意
個人宅配送不可です。