TM200-15 スチールパイプ 光 86246624

TM200-15 スチールパイプ 光 86246624
TM200-15 スチールパイプ 光 86246624

スチールパイプ

(37件のレビュー)
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個
外径(Φmm)15.9
厚さ(mm)1.2
長さ(mm)2000
内容量1個注文コード86246624品番TM200-15
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ホビー工作や家具の補修など、幅広い用途に使用できるスチールパイプです
各種補修・ホビー・DIY用素材
ユニクロ仕上げの丸パイプです

外径(Φmm)15.9長さ(mm)2000厚さ(mm)1.2材質スチール内径(Φmm)13.5仕上ユニクロ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:37
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-22
用途: クローゼットハンガー掛けの修理
株式会社ジェイ・エム・エス製造業

カバー付きクローゼットハンガー クロス柄を購入しましたが、強度が弱いため
支柱となるパイプの接続部分が破損しました。
支柱となるパイプの強度アップのために購入しました。
支柱となるパイプの寸法に近いので、使用できます。

対象商品 : 86246518
2025-09-16
用途: 自動車部品の製作
PROTOTYPE (プロト・タイプ)自動車・二輪車・自転車関連業

径、肉厚共に丁度いい規格です。メッキは要らないかな。

対象商品 : 86246396
2025-05-10
用途: バイクのパーツ製作に
建設業・工事業

パニアケースのオプション(社外含み)が無い車両にケースを取り付ける為のステーを作るのに購入しました
溶接?タイプのパイプですが ベンダーでも問題なく曲げることが出来ます
メッキがかかってるのか見た目が綺麗なのでそのままでも使える製品です

2025-02-09
用途: バンパーのサブステー作成
株式会社川田商会 協栄自工

社外バンパーのサブステー作成に使いました。
プレスで曲げて溶接して端を潰して穴を開けてボルト穴を開けて
うまく行きました。

対象商品 : 86246423
2024-05-18
用途: 電線管G16の延長接続に使用しました。
ウエダLabサービス業

定尺は多すぎるところ、低尺の1/4の長さが手に入り満足しています。

2024-11-12
用途: 家具
卸売・小売業

店頭では入手しにくいサイズなので、安価で購入でき助かりました。

対象商品 : 86246484
2023-12-01
用途: 工作の素材
BONSAI MOTORCYCLE

本商品でオートバイの部品を作った。送料が別にかかったがそれでも安価に入手できたと思う。

対象商品 : 86246353
2023-02-03
用途: 簡易的な機械部品の材料として使用

シームパイプにメッキをしたもので汎用性は高いと思います。
内径部分は溶接部が少しありますが一般的なシームパイプと同等です。
寸法精度は製品性格上あまり高くないのですが、ちょっとした構造部材やボルトステーの用途には丁度良いと思います。

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4320:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-29
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4320:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする