曜日別特売
KJ453-1 スチールメッシュパネル 光 86246947

スチールメッシュパネル

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
幅(mm)450
長さ(mm)450
内容量1個注文コード86246947品番KJ453-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

アイデアひとつでインテリアの幅がどんどん広がる、メッシュパネルです
インテリア・ガーデニング用メッシュパネル
キッチンやガーデニングの小物などの整頓に便利です
ポール・パネル・棚などの各種パーツを組合わることで、様々な用途にお使いいただけます

材質スチールクローム幅(mm)450長さ(mm)450厚さ(mm)(枠)6・(メッシュ部)2.5ピッチ(mm)ネット部:50線径(Φmm)(枠)6・(メッシュ部)2.5
注意
※角に黒いプラスチック部品がございましたら、商品の輸送、保管用の部品でございます。ご使用の際には外してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3476:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

鉄/鋼縞板・パンチング板・メッシュ板・巻物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする