曜日別特売
PSWM-9042 スチロール透明マット板 光 86247586

スチロール透明マット板

(1件のレビュー)
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1セット(2枚)透明マット長さ(mm)900注文コード86247586品番PSWM-9042
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,817
販売価格(税別)
5,288

UV剤入り、耐久性抜群です
パーテーション・ドアパネル・浴室扉・室内建具・凸凹ガラスの代用
表面は拭き掃除ができます
他の樹脂と比べ浴室等の高温の環境に強く、吸湿による反りがほとんど生じません
ガラスの代用として使用できます

厚さ(mm)3.4幅(mm)約450長さ(mm)900仕様両面マット透明マット
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48889617
2017-02-05
用途: 室内ガラスの交換用サンプル
自動車・二輪車・自転車関連業

ガラス色との色調の違いを比較するために購入。比較してみるとこちらの方がプラスチックっぽい。少し赤みがかっているので好みに合わせて使えばよいと思う。ガラスに比べて剛性が低いのでたわむ場合は何か対策が必要。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1767:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

その他樹脂」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする