※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンテナーB#40ー3 緑
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
当日出荷とは
内容量
1個
1個
1セット(10個)
名入れ
なし
なし
あり
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86248933
品番
10460400GR601
参考基準価格(税別)
¥4,090
販売価格(税込)
¥4,497
販売価格(税別)
¥
4,088
バスケットに入れる
容量(L)
45.5
外寸(幅×奥行×高さ)(mm)
620×462×197
色
グリーン
名入れ
なし
種別
SKB403GR
材質
PE
有効内寸(mm)
569×410×183
外寸(mm)
620×462×197
内寸(mm)
579×420×191
フタ
なし
底形状
格子網目
コンテナ種類
メッシュ
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※北海道地域発送の限定商品です。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1~4までのご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量5以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1につき
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
沖縄地方
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量1につき
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
もっと見る