光
FS ステンレスヘアライン テープ付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
幅(mm)
60
100
30
40
50
60
長さ(mm)
200
100
120
140
150
200
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
86249038
品番
FS210-T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げ標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます
材質
ステンレス
幅(mm)
60
長さ(mm)
200
厚さ(mm)
1
仕様
テープ付
色
無地