曜日別特売
FS206-T FS ステンレスヘアライン テープ付 光 86249065

FS ステンレスヘアライン テープ付

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
幅(mm)40
長さ(mm)200
内容量1枚注文コード86249065品番FS206-T
参考基準価格(税別)¥1,170販売価格(税込)¥879
販売価格(税別)
799

高級感のあるステンレス製ヘアーライン仕上げ標示プレートです
テープ付きで簡単に取り付けできます

材質ステンレス幅(mm)40長さ(mm)200厚さ(mm)1仕様テープ付無地
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 86249038
2023-02-27
用途: 会社看板の作成
株式会社大西塗装工業建設業・工事業

会社の表札作成の為に購入した。
カッティングシートで社名作成し貼り付け使用。
なかなか良し。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3100:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ステンレスプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする