曜日別特売
20410201GL802 サンバケット#42N(ハンドル付) ライトグレー サンコー(三甲) 86249931

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

サンバケット#42N(ハンドル付) ライトグレー

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可地域運賃車上渡しメーカー直送当日出荷とは
内容量1個
名入れなし
内容量1個注文コード86249931品番20410201GL802
参考基準価格(税別)¥6,230販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
容量(L)41.9外寸(幅×奥行×高さ)(mm)542×447×230有効内寸法(幅×奥行×高さ)(mm)469×373×201ライトグレータイプベタ目名入れなし種別SK42NH材質PP内寸(mm)491×400×226フタなし底形状格子リブ圧縮荷重(kN[kgf])7.20(735)ネスティング高さ(mm)90外寸法・幅(mm)-外寸法・高さ(mm)-外寸法・奥行(mm)-有効内寸法・奥行(mm)-有効内寸法・高さ(mm)-有効内寸法・幅(mm)-
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
※1回の注文で同一商品に異なるデザインを指定することはできません。お手数ですがデザインごとに分けてご注文ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき6,000/税込6,600
離島数量1につき6,000/税込6,600
サンコー製品コンテナ・パレット名入れサービス 期間限定15%OFF 3月31日(火)まで
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ネスティング型コンテナの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/817/
2022-12-15

ボックスコンテナ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする