※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
サンコー(三甲)
サンパックカート N7940
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
当日出荷とは
種別
SK80046902CL
SK80046901CL
SK80046902CL
SK80046903CL
SK80046904CL
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
86250044
品番
80046902CL202
参考基準価格(税別)
¥58,210
販売価格(税込)
¥60,478
販売価格(税別)
¥
54,980
バスケットに入れる
材質
棚板:ABS フレーム:スチール(塗装仕上げ)
スペーサー・ボルトキャップ:PP
トラスコ品番
816-6650
種別
SK80046902CL
色
クリーム
段数
5段
外寸(mm)
788×395×931
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
※駐車スペースのないところへのお届けは出来ません。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。
※個人宅への配送不可商品です
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,200
/
税込
¥
1,320
全国
数量2以上のご注文
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
3,000
/
税込
¥
3,300
北海道地方
数量2のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
北海道地方
数量3のご注文(同一注文コードにつき)
¥
9,000
/
税込
¥
9,900
北海道地方
数量4のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
北海道地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
沖縄地方
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
沖縄地方
数量2のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
沖縄地方
数量3のご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
沖縄地方
数量4のご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
沖縄地方
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000
離島
数量1のご注文(同一注文コードにつき)
¥
6,000
/
税込
¥
6,600
離島
数量2のご注文(同一注文コードにつき)
¥
12,000
/
税込
¥
13,200
離島
数量3のご注文(同一注文コードにつき)
¥
18,000
/
税込
¥
19,800
離島
数量4のご注文(同一注文コードにつき)
¥
24,000
/
税込
¥
26,400
離島
数量5以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
30,000
/
税込
¥
33,000